Tuleja wciągana AKN from MECALINE H207-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H207-AKN
Rubix:2088274
Producent:890609
EAN:3660338432903
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Gwint zewnętrznym 35x1.5
Szerokość29 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H207-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Gwint zewnętrznym 35x1.5
Szerokość29 mm
Średnica zewn.52 mm
Seriah2
Materiałsteel
Ciężar0.125 kg
34,62 Netto
/ Sztuka
42,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie