Uszczelnienia / pokrywa SKF ASNH 516-613

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:ASNH 516-613
Rubix:108741
Producent:620
EAN:7316577056689
brand logo

Informacje techniczne

Typpokrywa końcowa do obudowy snl (se)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pokrywa zamykająca ASNH 516-613


End cover for SNL (SE) housing.
Pokrywy zamykające chronią nieosłonięty koniec wału i pomagają zapobiegać wypadkom. Ta pokrywa zamykająca jest wykonana z polipropylenu i przeznaczona do opraw łożyskowych SNL w rozmiarach od 05 do 32. Cechuje się dobrą odpornością na większość chemikaliów i wytrzymuje temperatury pracy dochodzące do 110 °C (230 °F). Pokrywy zamykające są akcesoriami łatwymi w montażu i tanimi.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)5,5x102x102 mm
Waga Logistyczna22 g
Typpokrywa końcowa do obudowy snl (se)
Średnica zewn.102 mm
Szerokość5.5 mm
Seriaasnh
30,47 Netto
/ Sztuka
37,48 Brutto
  • Dostępny