Referencje
SKF:TXL 528
Rubix:2844026
Producent:TXL 528
EAN:7316580247654


Informacje techniczne
| Typ | txl 528 uszczelnienie łożyska opakowanie 2 wstępnie dociętych uszczelnień |
|---|
Szczegóły produktu : Uszczelnienie TXL 528
Uszczelnienie wargowe z wewnętrznym rowkiem zostało zaprojektowane do zapewnienia wysokowydajnego uszczelnienia w najbardziej wymagających środowiskach. Dostarczane w opakowaniach po dwie wstępnie przycięte uszczelnienia, umożliwia kontrolowany wyciek smaru podczas ponownego smarowania, jednocześnie utrzymując skuteczną barierę przed zanieczyszczeniami. Wykonane z opatentowanego materiału o wysokiej wydajności, uszczelnienie to zapewnia wytrzymałość i trwałość.
Ta wersja jest nową generacją uszczelnień SKF TSN i je zastępuje.
Mocne strony
- Wzmocnione uszczelnienie przed pyłem, cieczami i innymi zanieczyszczeniami
- Umożliwia częściowy upust smaru podczas ponownego smarowania
- Niskie tarcie zapewniające lepszą efektywność energetyczną
- Sprawdzona długa żywotność w testach w ekstremalnych warunkach
- Dostępne na życzenie w innych materiałach za pośrednictwem systemu SKF SEAL JET
Zastosowania
Ten typ uszczelnienia jest szczególnie odpowiedni do zastosowań narażonych na silne zanieczyszczenie, w szczególności w:
- ciężkich środowiskach przemysłowych
- sprzęcie rolniczym lub budowlanym
- układach mechanicznych wymagających potrójnej bariery ochronnej wokół łożysk
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | txl 528 uszczelnienie łożyska opakowanie 2 wstępnie dociętych uszczelnień |
|---|---|
| Średnica wewn. | 125 mm |
| Średnica zewn. | 187.5 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Seria | txl |
| Materiał | ecopur |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 134,53 Netto
/ Sztuka
zł 165,47 Brutto
- Dostępny