Uszczelnienia / pokrywa SKF ECY 207

Akcesoria do zespołów łożyskowych

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:ECY 207
Rubix:207015
Producent:4964
EAN:7316577739537
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pokrywa zamykająca ECY 207


Pokrywy zamykające chronią nieosłonięty koniec wału i pomagają zapobiegać wypadkom. Cechują się dobrą odpornością na większość chemikaliów i wytrzymują temperatury pracy dochodzące do 100 °C (210 °F). Łatwo się je montuje i są niedrogie. Do większości zespołów łożyskowych z łożyskiem kulkowym samonastawnym pasują specjalnie zaprojektowane pokrywy zamykające.

Mocne strony

- Łatwy montaż
- Dobra odporność chemiczna
- Opłacalność

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)27x81x81 mm
Waga Logistyczna18 g
Typpokrywa końcowa
Średnica wewn.68.9 mm
Średnica zewn.76.5 mm
Szerokość27 mm
Seriaecy
10,51 Netto
/ Sztuka
12,93 Brutto
  • Dostępny