Blok przygotowania powietrza SMC AC30-F02DE-D
AC20-D do AC60-D Filtr + Regulator + Olejownik
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AC30-F02DE-D
Rubix:2985030
Producent:AC30-F02DE-D

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : zespół przygotowania powietrza AC30-F02DE-D
Modułowe jednostki FRL Zgodne z ISO 8573-1:2010 Jednolity kształt korpusu.
Mocne strony
Zgodne z ISO 8573-1:2010 Rozmiary przyłączy: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 Rozmiary korpusu: 20, 30, 40, 50, 60.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
|---|---|
| Materiał | poliwęglan |
| Wielkość | 30 |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Połączenie 1 | g 1/4 in |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 470,85 Netto
/ Sztuka
zł 579,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie