Blok przygotowania powietrza Festo LFR-1/4-D-7-MIDI-A

Zawór sterujący filtra LFR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:LFR-1/4-D-7-MIDI-A
Rubix:2923199
Producent:186488
EAN:4052568146894
LFR-1/4-D-7-MIDI-A Filter regulator

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)1/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/4-D-7-MIDI-A


Regulator filtra LFR-1/4-D-7-MIDI-A Ciśnienie na wylocie maks. 7 bar, z metalową osłoną miski i manometrem. Z automatycznym odpływem kondensatu. Rozmiar=Midi, Seria=D, Blokada siłownika=Gałka obrotowa z blokadą, Pozycja montażu=Pionowa +/- 5°, Stopień filtracji=40 µm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)330x60x88 mm
Waga Logistyczna1289 g
Średnica gwintowania (cal)1/4 ''
Min. ciśnienie robocze2 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
Materiałkorpus: cynk odlewany ciśnieniowo; misa: poliwęglan (pc)
Przepływ objętościowy2100 l/min
Dokładność filtrowania40 µm
Połączenie 1g1/4
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
1311,54 Netto
/ Sztuka
1613,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie