Blok przygotowania powietrza Festo LFR-3/4-D-O-MAXI-A

Zawór kontrolny filtra LFR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:LFR-3/4-D-O-MAXI-A
Rubix:2923119
Producent:162700
EAN:4052568012656
LFR-3/4-D-O-MAXI-A Filter regulator

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)3/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr-regulator ciśnienia LFR-3/4-D-O-MAXI-A


Regulator filtra LFR-3/4-D-O-MAXI-A z metalową osłoną miski, bez manometru, stopień filtracji 40 µm. Z automatycznym spustem kondensatu. Rozmiar=Maxi, Seria=D, Blokada siłownika=pokrętło obrotowe z blokadą, Pozycja montażu=Pionowa +/- 5°, Stopień filtracji=40 µm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1486,4 g
Średnica gwintowania (cal)3/4 ''
Min. ciśnienie robocze2 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
Materiałobudowa: odlew cynkowy; klosz: poliwęglan (pc)
Przepływ objętościowy9700 l/min
Wielkość66
Dokładność filtrowania40 µm
Połączenie 1g3/4
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
2421,32 Netto
/ Sztuka
2978,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie