Rękawice ogólnego przeznaczenia Portwest A260GRRXL

A260 - Oves rękawica kierowcy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:A260GRRXL
Rubix:1061243
EAN:5036108273911
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Powłoka rękawicbez
Odporność na ścieranie2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawica Oves Driver Szara XL A260GRRXL


Klasyczna, ta skórzana rękawica dla kierowcy wykonana jest z koziej skóry, jednej z najdelikatniejszych i najtrwalszych skór dostępnych na rynku. Oddychająca skóra doskonale nadaje się do używania w łagodnym i gorącym klimacie, zapobiegając przegrzewaniu się dłoni.
Standard : EN388_2132X
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Powłoka rękawicbez
Odporność na ścieranie2
Główny materiałskóra
Materiałkozia skóra
Długość260 mm
17,96 Netto
/ Sztuka
22,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie