Referencje
Robod:QUARTZ-11
Rubix:1016190
Producent:QUARTZ-11
EAN:2010000300510


Informacje techniczne
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | lateks |
| Odporność na ścieranie | 2 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice powlekane lateksem QUARTZ R.11
Wykonane są z bezszwowej dzianiny poliestrowo-bawełnianej (10 g).Strona chwytna oraz końcówki palców powleczone są chropowatym lateksem.Niepowleczona część wierzchnia zwiększa oddychalność i tym samym komfort użytkowania.Przeznaczone są do prac wykonywanych zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym w warunkach, które wymagają dobrej chwytności.Znajdują zastosowanie m. in. w magazynach, na placach budowy, w transporcie, podczas prac montażowych i konstrukcyjnych.Wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią, służącą identyfikacji rozmiarów.Rękawice ochronne model QUARTZ zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420 i EN 388, 2243X. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawica Quartz poliestrowo-bawełniana
powlekana marszczonym lateksem 10g
Zastosowania
Motoryzacja, Transport, Budownictwo, Rolnictwo, Logistyka i obsługa
magazynów, Maszyny, Konserwacja, Recycling
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | lateks |
| Odporność na ścieranie | 2 |
| Główny materiał | poliester |
| Opakowanie | 12 par w worku, 120 par w kartonie |
| Materiał | dzianina poliestrowo-bawełniana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,48 Netto
/ Sztuka
zł 5,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie