Referencje
FAG:6214-M-P6-C3
Rubix:300005
Producent:0388975630030
EAN:4012801277426




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6214-M-P6-C3
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 62..-M, jednorzędowe, zob. DIN 625-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1280 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62.. |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie