Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6010FT150ZZ

Łożyska kulkowe Topline

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:6010FT150ZZ
Rubix:804665
EAN:3413520352899
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6010FT150ZZ


TOPLINE łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, koszyk z blachy tłoczonej, deflektory po obu stronach, do pracy w temperaturze 150°C

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)84x84x27 mm
Waga Logistyczna280 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6000
Koszstal
Prędkość odniesienia8900 rpm
Prędkość graniczna7500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r16600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr21100 N
Ciężar0.267 kg
94,9 Netto
/ Sztuka
116,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie