Referencje
FAG:6001-C-2HRS
Rubix:280687
Producent:0592088990000
EAN:4012802358025





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6001-C-2HRS
Łożysko kulkowe zwykłe 60...-C-2HRS, zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna (generacja C), wymiary główne zgodne z DIN 625-1, obustronne uszczelnienie wargowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 8x28x28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 60..-c-2hrs |
| Prędkość graniczna | 24900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2370 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,62 Netto
/ Sztuka
zł 5,68 Brutto
- Dostępny