Łożyska baryłkowe NSK 23136CE4C3

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23136

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23136CE4C3
Rubix:660576
Producent:23136CE4C3 N
EAN:00029176025723
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.300 mm
Szerokość96 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23136CE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna27000 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.300 mm
Szerokość96 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1400 rpm
Prędkość graniczna1200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1760000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1050000 N
2940,49 Netto
/ Sztuka
3616,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie