Referencje
FAG:21319-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:595717
Producent:0190149020030
EAN:4026677870308


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21319-E1-XL-TVPB-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6630 g |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3250 rpm |
| Prędkość graniczna | 4600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 450000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 425000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 676,67 Netto
/ Sztuka
zł 832,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie