Referencje
Gedore:2163 TX T40
Rubix:476912
Producent:6686560
EAN:4010886803479


Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t40 |
| Długość ostrza | 130 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak 3-składnikowy 2163 BTX T40
3C-śrubokręt TX T40 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszenia Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia precyzyjną pracę bez zmęczenia Pozytywne dopasowanie rękojeści i ostrza zapewniające optymalne przenoszenie siły Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści Ostrze ze stali hartowanej GEDORE molybdenum-vanadium-Plus
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 144 g |
|---|---|
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t40 |
| Długość ostrza | 130 mm |
| Długość | 240 mm |
| Wykończenie | hartowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,04 Netto
/ Sztuka
zł 34,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie