Wkrętaki Stanley 1-65-407

WKRĘTAK PHILLIPS FATMAX®

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stanley:1-65-407
Rubix:447262
EAN:3253561654077
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkaphillips (ph)
Rozmiar nadrukuph2
Długość ostrza30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wkrętak FatMax PH2x30mm 1-65-407


Uchwyty mocowane bezpośrednio do grotu zapewniają trwałość i długą żywotność. Wysokiej jakości stalowy grot zapewnia wysoki moment obrotowy i zmniejsza ryzyko złamania końcówki. Antypoślizgowe, miękkie rękojeści z mieszanką gładkich teksturowanych paneli zapewniają doskonały komfort i przyczepność. Uchwyty o dużej średnicy zapewniają dodatkowy moment obrotowy podczas wkręcania wkrętów. Gładka, wypukła końcówka zapewniająca ruch obrotowy, szybkość i wygodę. Końcówki oznaczone kolorami w celu prawidłowej identyfikacji.

Mocne strony

• Wysokiej jakości stalowy grot
• Antypoślizgowe, miękkie rękojeści
• Gładka, wypukła końcówka
• Końcówki oznaczone kolorami

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)32x32x91 mm
Końcówkaphillips (ph)
Rozmiar nadrukuph2
Długość ostrza30 mm
Długość30 mm
Wykończeniepiaskowany
  • Termin dostawy na zapytanie