Referencje
FLT:HK1010
Rubix:254824


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HK 1010
0
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,09 Netto
/ Sztuka
zł 3,8 Brutto
- Dostępny