Pas napędowy calowy Optibelt 180 XL 037

ZR XL

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:180 XL 037
Rubix:248335
Producent:1594064
EAN:4014486028027
brand logo

Informacje techniczne

Profilxl
długość oryginalna18 ''
Szerokość pasa9.525 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 180 XL 037


Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10 g
Profilxl
długość oryginalna18 ''
Szerokość pasa9.525 mm
Podziałka5.08 mm
Materiałguma
Liczba zębów90
Wysokość2.3 mm
Długość efektywna (mm)457.2 mm
11,62 Netto
/ Sztuka
14,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie