Pas napędowy calowy Gates 240 L 050

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:240 L 050
Rubix:122779
Producent:925731024
EAN:5412571224504
brand logo

Informacje techniczne

Profill
długość oryginalna24 ''
Szerokość pasa12.7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 240 L 050


Gates® klasyczne synchroniczne paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE rozwiązanie dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres ich zastosowań obejmuje od najmniejszych napędów (drukarki komputerowe) po ciężkie maszyny (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że pasek ten jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

Kord z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą elastyczność i wysoką odporność na wydłużenie
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profill
długość oryginalna24 ''
Szerokość pasa12.7 mm
Podziałka9.52 mm
Materiałwłókno szklane (wzmocnienie rozciągające); neopren (korpus); nylon (powierzchnia zębów)
Liczba zębów64
Wysokość3.5 mm
Długość efektywna (mm)609.6 mm
34,67 Netto
/ Sztuka
42,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie