Referencje
Optibelt:162 XL 037
Rubix:241903
Producent:1564955
EAN:4014486027600





Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 16.2 '' |
| Szerokość pasa | 9.525 mm |
Szczegóły produktu : Pas 162 XL 037
Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 16.2 '' |
| Szerokość pasa | 9.525 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 81 |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 411.48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,64 Netto
/ Sztuka
zł 14,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie