Akcesoria i części techniki próżniowej SMC ZL3HF04-K15LOZ-EB
ZL3/ZL6, wielostopniowy generator
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZL3HF04-K15LOZ-EB
Rubix:2989719
Producent:ZL3HF04-K15LOZ-EB
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Generator podciśnienia 3 - stopniowy ZL3HF04-K15LOZ-EB
Energooszczędna konstrukcja eżektora z dyfuzorem 3-stopniowym o dużym przepływie. Funkcja oszczędzania energii do wyboru, z redukcją do 90%. Natężenie przepływu zasysania do 600 l/min, zwiększone o 250% w porównaniu z eżektorami jednostopniowymi. Kombinacje zaworu zasilającego/zaworu odpowietrzającego. Specyfikacje wydechu: wbudowany tłumik (standard), wydech portowy. Opcje czujnika ciśnienia podciśnienia: cyfrowy przełącznik ciśnienia podciśnienia, manometr podciśnienia, adapter podciśnienia. Zintegrowana konstrukcja all-in-one ze zintegrowanymi komponentami, aby była kompaktowa i lekka.
Mocne strony
Średnica dyszy: Ø1.5 lub Ø1.9 mm. Specyfikacja z podwójnym odgałęzieniem portu do wyboru. Maksymalne natężenie przepływu zasysania: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR). Zużycie powietrza: 135 lub 150 l/min(ZL3); 270 lub 300 l/min(ZL6) (ANR). Masa modelu podstawowego: 390 g(ZL3); 470 g(ZL6). Specyfikacje wydechu: wbudowany tłumik (standard), wydech portowy. Opcje czujnika ciśnienia podciśnienia: cyfrowy przełącznik ciśnienia podciśnienia, manometr podciśnienia, adapter podciśnienia. Standardowe ciśnienie zasilania: 0.35 lub 0.5 MPa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zl3/zl6, wielostopniowy generator |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2826,21 Netto
/ Sztuka
zł 3476,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie