Akcesoria i części techniki próżniowej SMC ZK2A12K5PLA-08
Eżektor próżniowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZK2A12K5PLA-08
Rubix:2975935
Producent:02093302
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Dwustopniowy eżektor, śr. dyszy 1.2mm ZK2A12K5PLA-08
Zaawansowana jednostka próżniowa (systemy eżektora/pompy/kolektora) z opcjami niskiego poziomu hałasu i wysokiej wydajności.Oszczędzający energię cyfrowy wyłącznik próżni: Przerywane zasilanie (zasilanie/wydech) tylko wtedy, gdy próżnia spada.Bardziej wydajny 2-stopniowy eżektor: Zużycie powietrza zmniejszone o 30%.Podwójny zawór 2-portowy (zawór zwalniający/zawór zasilający): Może utrzymywać próżnię nawet w przypadku zaniku zasilania lub wyłączenia. Zapobiega nagłemu opadaniu detali.Wszystko w jednym designie ze zintegrowanymi komponentami, aby był kompaktowy i lekki.Sterowanie i monitorowanie do 32 wyjść za pośrednictwem szerokiej gamy protokołów komunikacji interfejsu szeregowego Protokoły zgodne z EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK Protokoły zgodne z EX500: Getaway decentralised systemProtokoły zgodne z EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, wireless, compatible wireless base.Dozwolone jest dołożenie czujnika próżni i wspornika montażowego szyny kolektora.
Mocne strony
Podwójny zawór 2-portowy (zawór zwalniający/zawór zasilający).Wydajny 2-stopniowy eżektor.Wersje czujnika/wyłącznika ciśnienia z funkcją oszczędzania energii dostępne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | eżektor próżniowy |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1006,32 Netto
/ Sztuka
zł 1237,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie