Zgarniacze Dichtomatik 67188557

Zgarniacz DICHTOMATIK AE41

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67188557
Rubix:1165210
Producent:67188557
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.48 mm
Wysokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : AE41 40x48x4x7 NBR90 Zgarniacz


Zgarniacz AE41 jednostronnego działania z wystającą wargą zgarniającą.
Bez metalowego pierścienia kątowego
Dodatkowy stopień na średnicy zewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania.

Mocne strony

• Dodatkowy stopień na średnicy zewnętrznej prowadzi do silniejszego uszczelnienia i efektu zgarniania
• Bardzo dobra zdolność zgarniania zanieczyszczeń
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Żebra na wewnętrznej średnicy zapewniają funkcjonalnie poprawne dopasowanie
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym

Zastosowania

• Hydraulika
• Pneumatyka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.48 mm
Wysokość7 mm
zł 3,92 Netto
/ Sztuka
zł 4,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie