Referencje
Dichtomatik:67188185
Rubix:2354682
Producent:67188185


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 43 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Zgarniacz AE47 35x43x4x7 TPU90
Zgarniacz AE47 jednostronnego działania z wystającą wargą wycieraczki i segmentami podpierającymi.
Bez metalowego pierścienia kątowego
Dodatkowy stopień na średnicy zewnętrznej
Materiał: TPU
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania, natomiast segmenty podpierające zapobiegają skręcaniu się zgarniacza w przestrzeni montażowej.
Bez metalowego pierścienia kątowego
Dodatkowy stopień na średnicy zewnętrznej
Materiał: TPU
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania, natomiast segmenty podpierające zapobiegają skręcaniu się zgarniacza w przestrzeni montażowej.
Mocne strony
• Dodatkowy stopień na średnicy zewnętrznej prowadzi do silniejszego uszczelnienia i efektu zgarniania
• Dobre właściwości zgarniania zanieczyszczeń
• Wysoka odporność na zużycie
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Żebra na wewnętrznej średnicy zapewniają funkcjonalnie poprawne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobre właściwości zgarniania zanieczyszczeń
• Wysoka odporność na zużycie
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Żebra na wewnętrznej średnicy zapewniają funkcjonalnie poprawne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
Zastosowania
• Hydraulika mobilna
• Szczególnie nadaje się do zastosowań o dużym zanieczyszczeniu
• Szczególnie nadaje się do zastosowań o dużym zanieczyszczeniu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 43 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,38 Netto
/ Sztuka
zł 4,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie