Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421751
Rubix:636082
Producent:40421751


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Wysokość | 5 mm |
Szczegóły produktu : 40X52X5 AS 88NBR101 P-ń zgarn.
Jednostronnie działający zgarniacz z wystającą wargą, metalowy pierścień kątowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Wysokość | 5 mm |
| Wykonanie | as |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,59 Netto
/ Paczka
zł 56,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie