Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421705
Rubix:635971
Producent:40421705




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Wysokość | 5 mm |
Szczegóły produktu : 24X35X5 AS 88NBR101 P-ń zgarn.
Jednostronnie działający zgarniacz z wystającą wargą, metalowy pierścień kątowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 24 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Wysokość | 5 mm |
| Wykonanie | as |
| Materiał | nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,15 Netto
/ Sztuka
zł 49,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie