Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421795
Rubix:600905
Producent:40421795


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 22X30X7 ASOB 88NBR101 P-ń zgarn.
Skrobak ASOB jest skrobakiem do zabrudzeń z wystającą wargą zgarniającą, bez wzmocnienia blachą. Jednostronnie działający skrobak chroni siłownik przed przedostawaniem się zanieczyszczeń. Dzięki nerkowatemu odkształceniu skrobak można szybko i łatwo zamontować.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 22 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | asob |
| Materiał | nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,7 Netto
/ Sztuka
zł 53,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie