Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421000
Rubix:634187
Producent:40421000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 60X80X7 AS 88NBR101 P-ń zgarn.
Jednostronnie działający zgarniacz z wystającą wargą, metalowy pierścień kątowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 42 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | as |
| Materiał | nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,21 Netto
/ Sztuka
zł 55,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie