Szczypce do pierścieni osadczych Bahco 2990-140
Zewnętrzne szczypce do pierścieni osadczych z przesuniętymi o 90° szczękami i wykończeniem fosforanowym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:2990-140
Rubix:473562
EAN:7314150034482


Informacje techniczne
| Kształt nosa | uniwersalny |
|---|---|
| Średnica nosa | 1.2 mm |
| Długość | 140 mm |
Szczegóły produktu : Szczypce do pierścieni osadczych zewn. 2990-140
Mocne strony
Do zewnętrznych pierścieni osadczych|Kształt: szczęki proste przesunięte o 90°, końcówki kute|Z sprężyną powrotną
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 95 g |
|---|---|
| Kształt nosa | uniwersalny |
| Średnica nosa | 1.2 mm |
| Długość | 140 mm |
| Ciężar | 120 g |
| Maksymalna wydajnośc dla średnicy | 25 mm |
| Średnica min. | 10 mm |
| Maksymalna średnica | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 107,64 Netto
/ Sztuka
zł 132,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie