Szczypce do pierścieni osadczych Bahco 2900-150

Zewnętrzne szczypce do pierścieni osadczych z prostymi szczękami i wykończeniem fosforanowym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:2900-150
Rubix:473545
EAN:7314150034499
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosaprosty
Średnica nosa9.5 mm
Długość150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szczypce do pierścieni osadczych zewn. 2900-150


Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych. DIN 5256. Wykonanie: fosforanowane, odporne na rdzę. Materiał: stal wysokostopowa, uchwyty pokryte PVC. Kształt: z prostymi, kutymi szczękami

Mocne strony

For external circlips|With return spring|Straight jaws, forged tips

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna90 g
Kształt nosaprosty
Średnica nosa9.5 mm
Długość150 mm
Ciężar120 g
97,27 Netto
/ Sztuka
119,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie