Zestaw śrubokrętów Bahco 903T-1

Zestaw wkrętaków sześciokątnych z rękojeścią w kształcie litery T - 6 szt.

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:903T-1
Rubix:474253
EAN:7314153018410
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów6
Końcówkawielokrotne odbicie
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zestaw wkrętaków T imbusowych 6 elementów 903T-1


Zestaw wkrętaków z rękojeścią T, 6 szt.

Mocne strony

Long blade to use as a T-shaped wrench. Provides high-torque transfer. The long blade allows to apply a controlled torque and provides an easy access to screws requiring depth|The short 90º blade is used for extreme torque or to work in areas where height is limited

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna850 g
Liczba elementów6
Końcówkawielokrotne odbicie
242,93 Netto
/ Sztuka
298,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie