Zestaw śrubokrętów Wera 05059298001
Zestaw bitów Kraftform Kompakt 40 w składanym etui
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Wera:05059298001
Rubix:1362741
Producent:05059298001
EAN:4013288096319
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw końcówek 1/4" PH PZ i płaskich z rękojeścią Kraftform Kompakt 40 WERA 05059298001 7szt
Zestaw bitów Kraftform Kompakt 40 w składanym etui
Wykonanie: bity ciągliwo-twarde. Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, ze zintegrowanymi strefami miękkimi i uchwytem szybkowymiennym. Dzięki uchwytowi bity są trwale i stabilnie połączone z rękojeścią, a jednocześnie można je błyskawicznie wymienić. Bity i rękojeść ułożone w przejrzysty sposób w składanym etui.
Wykonanie: bity ciągliwo-twarde. Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, ze zintegrowanymi strefami miękkimi i uchwytem szybkowymiennym. Dzięki uchwytowi bity są trwale i stabilnie połączone z rękojeścią, a jednocześnie można je błyskawicznie wymienić. Bity i rękojeść ułożone w przejrzysty sposób w składanym etui.
Mocne strony
•Pouch with 89 mm-long bits
Kraftform holder with Rapidaptor quick-release chuck
Rapidaptor quick-release chuck allows rapid bit change
Tough viscous bits for universal use
Ergonomic Kraftform handle for low-fatigue working
Kraftform holder with Rapidaptor quick-release chuck
Rapidaptor quick-release chuck allows rapid bit change
Tough viscous bits for universal use
Ergonomic Kraftform handle for low-fatigue working
Zastosowania
do zastosowań uniwersalnych. Do obsługi ręcznej i mechanicznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 7 |
|---|---|
| Końcówka | wielokrotne odbicie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 204,87 Netto
/ Sztuka
zł 251,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie