Łożyska wrzecionowe FAG HCS7013-E-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HCS7013-E-T-P4S-DUL
Rubix:805482
Producent:0387779910000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HCS7013-E-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 879 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hcs70..-e |
| Kosz | plastik |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie