Referencje
SNR:UCPE218-56
Rubix:3144504
EAN:3413529571505




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPE218-56
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 96 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 736,05 Netto
/ Sztuka
zł 905,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
