Części zamienne do instalacji pneumatycznych Festo DPA-63-16-MA-SET
Zestaw manometru
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DPA-63-16-MA-SET
Rubix:464719
Producent:526097
EAN:4052568083502

Informacje techniczne
| Typ | zespół manometrów dpa-63-16-ma-set |
|---|---|
| Min. ciśnienie robocze | 16 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół manometrów DPA-63-16-MA-SET
Zestaw manometru DPA-63-16-MA-SET dla wzmacniacza ciśnienia Zgodny z normą=EN 837-1, Wielkość nominalna manometru=40, Konstrukcja=manometr z rurką Bourdona, Typ montażu=z gwintem zewnętrznym (męskim), Ciśnienie robocze=16 bar
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 251,5 g |
|---|---|
| Typ | zespół manometrów dpa-63-16-ma-set |
| Min. ciśnienie robocze | 16 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Seria | dpa |
| Połączenie | g1/8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 281,05 Netto
/ Sztuka
zł 345,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie