Referencje
Gedore:6-8
Rubix:476604
Producent:6077380
EAN:4010886607732

Szczegóły produktu : Zestaw kluczy szczękowych dwustronnych 8szt 6-8
Zestaw kluczy płaskich dwustronnych
Wykonanie: DIN 3110, ISO 3318. Chromowane matowo, szczęki odchylone pod kątem 15°, z płaskimi główkami.
ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE. Główki precyzyjnie szlifowane. Część chwytowa klucza poręczna, owalna.
Wykonanie: DIN 3110, ISO 3318. Chromowane matowo, szczęki odchylone pod kątem 15°, z płaskimi główkami.
ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE. Główki precyzyjnie szlifowane. Część chwytowa klucza poręczna, owalna.
Zestaw podwójnych kluczy płasko-oczkowych 8 szt. 6-22 mm Zestawy najczęściej używanych rozmiarów wg DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Wąski wzór, owalny trzon GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowany
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 8 |
|---|---|
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 255,66 Netto
/ Sztuka
zł 314,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie