Zestaw kluczy płaskich Beta Tools 920 PE/LS4
Zestaw 4 nasadek sześciokątnych męskich z żeńskim kwadratem 1/2" chromowanych - wkładki czernione
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:920 PE/LS4
Rubix:536576
Producent:009200442
EAN:8014230137742

Szczegóły produktu : Komplet nasadek trzpieniowych 6L-10Lmm 4szt 920PE/LS4
Zestaw 4 nasadek sześciokątnych męskich z żeńskim kwadratem 1/2" chromowanych - wkładki czernione
Mocne strony
Zestaw 4 nasadek sześciokątnych męskich z żeńskim kwadratem 1/2" chromowanych - wkładki czernione
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 159x73x24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 393 g |
| Liczba elementów | 42 |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
