Klucz dynamometryczny Gedore 8569-03
Zestaw kluczy dynamometrycznych DREMOMETER A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:8569-03
Rubix:398054
Producent:7696140
EAN:4002805856932


Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 750 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 2000 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
Szczegóły produktu : Klucz dynamometryczny 750-2000Nm
Zestaw klucza dynamometrycznego DREMOMETER EL. Zastosowanie: kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 750-2000 N·m. Do stosowania w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej. Cechy: sklasyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 6789:2017 Type II Class A, z certyfikatem fabrycznym. Dokładność pracy: tolerancja +/- 3 % nastawionego momentu. Wymaganie normy (+/- 4 %) jest przekroczone. 1" kwadratowy napęd z mechanizmem blokady sworznia DIN 3120 - B25, ISO 1174. Automatyczne uruchamianie krótkiego skoku z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym. Pojedyncza skala z podziałką co 50 N·m. Zalety techniczne/Funkcja: lekki i wytrzymały (obudowa wykonana ze stopu aluminium), bardzo przyjazny do użycia w warsztacie. Brak niedokładności niezależnie od użycia obiema rękami lub trzymania z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych). Zarówno kwadratowy napęd, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika; można go wydłużyć, aby zmniejszyć obciążenie pracy użytkownika. Niezwykle niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w unikalnym mechanizmie dźwigniowym. Kuta łańcuch dźwigniowy z naszej własnej kuźni. Maksymalna precyzja nawet przy intensywnym ciągłym użytkowaniu. Długie cykle eksploatacji i długa żywotność narzędzia. Prosta obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem. Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi nastawczemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści. Pojedynczy i podwójny kwadratowy napęd do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 42400 g |
|---|---|
| Minimalny moment dokręcania | 750 N.m |
| Maksymalny moment dokręcania | 2000 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
| Długość | 932 mm |
| Ciężar | 42.4 kg |
| Prędkość załadowana | 25 mm |
| Typ | zestaw kluczy dynamometrycznych |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie