Referencje
Gedore:TSN 55
Rubix:750052
Producent:7092120
EAN:4002805759028


Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 15 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 55 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
Szczegóły produktu : Klucz dynamometryczny 759-02 7092120
Klucz dynamometryczny TSN-SLIPPER 3/8", 15-55 Nm Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 5 - 125 N·m Montaż seryjny / linia produkcyjna Praca o bardzo długim czasie eksploatacji Cechy: Przednastawny klucz dynamometryczny do produkcji - bez skali Napęd kwadratowy 1/4", 3/8" lub 1/2" z blokadą kulkową Z zintegrowaną funkcją zapadkową do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara Dokładność pracy: +/- 4 % tolerancji ustawionego momentu Zgodnie z DIN EN ISO 6789, z możliwością odniesienia do krajowych wzorców Precyzyjny mechanizm odślizguje się wyraźnie i słyszalnie ("klik"), gdy osiągnięta zostanie wartość nastawy - dokręcenie ponad nastawę nie jest możliwe Automatyczny powrót do pozycji początkowej Lekka, a zarazem solidna i odporna na korozję konstrukcja Bardzo wygodny, antypoślizgowy gumowy uchwyt Nastawa może być wykonana fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego Przy zamówieniu proszę podać wartość N·m - jeśli życzona jest nastawa fabryczna (cena na zapytanie) Zgodny z wymaganiami EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w wrażliwych zastosowaniach elektrostatycznych Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny typu TSN SLIPPER Specjalny klucz regulacyjny do zmiany wartości nastawy momentu Certyfikat testu zgodnie z DIN EN ISO 6789 Dostarczone w solidnym kartonowym opakowaniu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 800 g |
|---|---|
| Minimalny moment dokręcania | 15 N.m |
| Maksymalny moment dokręcania | 55 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 324 mm |
| Ciężar | 0.8 kg |
| Prędkość załadowana | 10 mm |
| Typ | klucz dynamometryczny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1603,09 Netto
/ Sztuka
zł 1971,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie