Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K90X97X20-A/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K90X97X20-A/0-7
Rubix:370004
Producent:0007185136063
EAN:4012802606188
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.97 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K 90X97X20-A 0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x97x97 mm
Waga Logistyczna109 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.97 mm
Szerokość20 mm
Seriak
Prędkość odniesienia3300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r113000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr45000 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
113,93 Netto
/ Sztuka
140,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie