Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K60X68X23-A/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K60X68X23-A/0-7
Rubix:596421
Producent:0000385206063
EAN:4012802698619
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K60X68X23-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)23x68x68 mm
Waga Logistyczna94 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość23 mm
Seriak
Prędkość odniesienia4350 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r101000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr49500 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
72,29 Netto
/ Sztuka
88,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie