Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K52X57X12-A/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K52X57X12-A/0-7
Rubix:505148
Producent:0000886176063
EAN:4012802369083
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.52 mm
Średnica zewn.57 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K52X57X12-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)12x57x57 mm
Waga Logistyczna24 g
Średnica wewn.52 mm
Średnica zewn.57 mm
Szerokość12 mm
Seriak
Koszstal
Prędkość odniesienia5400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r36500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr18000 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
45,21 Netto
/ Sztuka
55,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie