Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K4X7X7-TV/0-7
Zestaw klatki igiełkowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:K4X7X7-TV/0-7
Rubix:596404
Producent:0000111696063
EAN:4054369215304


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 7 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K4X7X7-TV/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K..-TV, jednorzędowy
Mocne strony
Temperatura pracy od -20°C do +120°C.
Zastosowania
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 7x7x7 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 0,48 g |
| Średnica wewn. | 4 mm |
| Średnica zewn. | 7 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Seria | k..-tv |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 59000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1270 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1740 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,84 Netto
/ Sztuka
zł 8,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie