Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K39X44X26-ZW-B/0-4
Zestaw klatki igiełkowej
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:K39X44X26-ZW-B/0-4
Rubix:596380
Producent:0007696493062
EAN:4054362419877


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 39 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 44 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko K39X44X26-ZW-B/0-4
Dwurzędowe osiowe zespoły igiełkowe i koszykowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 26x44x44 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 45 g |
| Średnica wewn. | 39 mm |
| Średnica zewn. | 44 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Seria | k..-zw |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 7000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 56000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,57 Netto
/ Sztuka
zł 68,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie