Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K38X46X32-A/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K38X46X32-A/0-7
Rubix:596378
Producent:0000399006063
EAN:4012802284713
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.38 mm
Średnica zewn.46 mm
Szerokość32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K38X46X32-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)32x46x46 mm
Waga Logistyczna76 g
Średnica wewn.38 mm
Średnica zewn.46 mm
Szerokość32 mm
Seriak
Koszstal
Prędkość odniesienia6200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r99000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr55000 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
46,17 Netto
/ Sztuka
56,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie