Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K25X30X17-A/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K25X30X17-A/0-7
Rubix:596343
Producent:0015600186063
EAN:4047643014502
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K25X30X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17x30x30 mm
Waga Logistyczna16 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość17 mm
Seriak
Koszstal
Prędkość odniesienia9600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r30000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr18700 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
20,02 Netto
/ Sztuka
24,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie