Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K100X108X30-A/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K100X108X30-A/0-7
Rubix:206475
Producent:0007352486063
EAN:4012802696554
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.108 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K 100X108X30-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)30x108x108 mm
Waga Logistyczna207 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.108 mm
Szerokość30 mm
Seriak
Prędkość odniesienia3050 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r188000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71000 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
394,86 Netto
/ Sztuka
485,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie