Zestaw końcówek wkrętakowych Wera 05073635001

Zestaw bitów do śrubokręta

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05073635001
Rubix:583435
Producent:05073635001
EAN:4013288155276
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów6
Końcówkawielokrotne odbicie

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zestaw końcówek 50mm Mini-Check 073635


6 bitów Wera o długości 50 mm schludnie ułożonych na minimalnej powierzchni w praktycznym Bit-Check. Wytrzymałe, lepkie bity są odpowiednie do uniwersalnego zastosowania. Końcówki Torsion (TZ) dodatkowo przejmują skoki momentu obrotowego i pochłaniają je w strefie Torsion. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność bitu.

Mocne strony

•Bit-Checks ustawiane w pozycji pionowej przekonują swoją funkcjonalnością przy minimalnej zajmowanej przestrzeni
Konstrukcja Torsion zapobiega przedwczesnemu zużyciu
Wytrzymałe, lepkie bity do uniwersalnego zastosowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów6
Końcówkawielokrotne odbicie
50,31 Netto
/ Sztuka
61,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie