Zestaw końcówek wkrętakowych Milwaukee 4932480941

Zestawy Shockwave Impact Duty™

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:4932480941
Rubix:2427111
EAN:4058546412265
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów10
Końcówkawielokrotne odbicie

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Bity udarowe 50mm TX PZ2 PH2 4932480941


  • Shockwave Impact Duty™ to linia akcesoriow nie tylko idealna do ciężkich zastosowań udarowych, ale pełny system rozwiązań dla potrzeb wiercenia i mocowania.
  • Geometria Shock Zone - zaprojektowana tak, by była elastyczna.
  • Geometria Shock Zone zmniejsza naprężenie na końcówce, dzięki czemu jest bardziej odporna na złamanie. Połączenie konstrukcji Shock Zone oraz specjalnej obróbki cieplnej pochłania udary i pozwala aby bit zginał się podobnie jak sprężyna.
  • Kuta i prasowana główka bita zapewnia najlepsze dopasowanie do łba śruby, bez przeskoku i zdzierania go, co wydłuża okres trwałości.
  • Stal opracowana na życzenie - niestandardowy skład metalu Milwaukee® sprawia, że bity Shockwave są bardziej odporne na wstrząsy przy uderzeniu.
  • Minimalna zamawiana ilość = 10 szt. Zamówienia > 10 szt. należy składać jako wielokrotność 10 (tj. 10, 12, 30).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów10
Końcówkawielokrotne odbicie
45,57 Netto
/ Sztuka
56,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie