Zestaw nasadek Beta Tools 910A/C16Q
ZESTAW 21 NARZĘDZI 3/8" Z GRZECHOTKĄ, KLUCZAMI NASADOWYMI I AKCESORIAMI BETA 910A/C16
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:910A/C16Q
Rubix:702601
Producent:009100932
EAN:8014230101316

Szczegóły produktu : Zestaw nasadek 3/8 z wyposażeniem 16szt 910A/C16Q
Skrzynka z blachy
16 kluczy nasadowych sześciokątnych 3/8" mod. 910A rozm. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
1 przedłużka 3/8" mod. 910/21 rozm. 125 mm
1 przedłużka 3/8" mod. 910/22 rozm. 250 mm
1 przegub 3/8" mod. 910/25
1 trzpień kwadratowy 3/8" z przesuwanym sworzniem mod. 910/42
1 grzechotka odwracalna 3/8" mod. 910/55
16 kluczy nasadowych sześciokątnych 3/8" mod. 910A rozm. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
1 przedłużka 3/8" mod. 910/21 rozm. 125 mm
1 przedłużka 3/8" mod. 910/22 rozm. 250 mm
1 przegub 3/8" mod. 910/25
1 trzpień kwadratowy 3/8" z przesuwanym sworzniem mod. 910/42
1 grzechotka odwracalna 3/8" mod. 910/55
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 340x149x61 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2504 g |
| Liczba elementów | 21 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
